nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 100x800 SX139860 - MSMBP1008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574178243
Sonepar cikkszám
SX139860
Gyártói cikkszám
MSMBP1008R5
Gyártói típuskód
MSMBP1008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 100x800