Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 200x600 SX139862 - MSMBP2006R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 200x600 SX139862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574178342

Sonepar cikkszám

SX139862

Gyártói cikkszám

MSMBP2006R5

Gyártói típuskód

MSMBP2006R5

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Anyag:

acél

Plain front panel, 200x600