nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 250x600 SX139863 - MSMBP2506R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574178373
Sonepar cikkszám
SX139863
Gyártói cikkszám
MSMBP2506R5
Gyártói típuskód
MSMBP2506R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 250x600