nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 250x800 SX139864 - MSMBP2508R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574214934
Sonepar cikkszám
SX139864
Gyártói cikkszám
MSMBP2508R5
Gyártói típuskód
MSMBP2508R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 250x800