nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 300x800 SX139865 - MSMBP3008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574178403
Sonepar cikkszám
SX139865
Gyártói cikkszám
MSMBP3008R5
Gyártói típuskód
MSMBP3008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 300x800