nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 400x800 SX139867 - MSMBP4008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574214200
Sonepar cikkszám
SX139867
Gyártói cikkszám
MSMBP4008R5
Gyártói típuskód
MSMBP4008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 400x800