nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 50x600 SX139857 - MSMBP0506R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574131514
Sonepar cikkszám
SX139857
Gyártói cikkszám
MSMBP0506R5
Gyártói típuskód
MSMBP0506R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 50x600