nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 50x800 SX139858 - MSMBP0508R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574178212
Sonepar cikkszám
SX139858
Gyártói cikkszám
MSMBP0508R5
Gyártói típuskód
MSMBP0508R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 50x800