nVent Hoffman (Eldon) - Plain front panel, 600x800 SX139872 - MSMBP6008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574178489
Sonepar cikkszám
SX139872
Gyártói cikkszám
MSMBP6008R5
Gyártói típuskód
MSMBP6008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Plain front panel, 600x800