nVent Hoffman (Eldon) - Plate, 600x300 SX139821 - MSCH0604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574120075
Sonepar cikkszám
SX139821
Gyártói cikkszám
MSCH0604
Gyártói típuskód
MSCH0604
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Plate, 600x300