nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x1000x500 SX139935 - MSNS1105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574011618
Sonepar cikkszám
SX139935
Gyártói cikkszám
MSNS1105
Gyártói típuskód
MSNS1105
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x1000x500