nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x1200x300 SX140013 - MSVS1123-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1.2 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574116184
Sonepar cikkszám
SX140013
Gyártói cikkszám
MSVS1123-316
Gyártói típuskód
MSVS1123-316
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1.2 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.2 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x1200x300