nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x1200x400 SX140149 - PFAL1124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - alumínium
Szélesség - 1.2 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574188310
Sonepar cikkszám
SX140149
Gyártói cikkszám
PFAL1124
Gyártói típuskód
PFAL1124
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
alumínium
Szélesség:
1.2 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x1200x400