nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x1800x500 SX140152 - PFAL1185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - alumínium
Szélesség - 1.8 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
165 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574194427
Sonepar cikkszám
SX140152
Gyártói cikkszám
PFAL1185
Gyártói típuskód
PFAL1185
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
alumínium
Szélesség:
1.8 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x1800x500