nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x600x300 SX140005 - MSVS1063-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574111943
Sonepar cikkszám
SX140005
Gyártói cikkszám
MSVS1063-316
Gyártói típuskód
MSVS1063-316
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x600x300