nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x600x400 SX139930 - MSNS1064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574011540
Sonepar cikkszám
SX139930
Gyártói cikkszám
MSNS1064
Gyártói típuskód
MSNS1064
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x600x400