Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x600x500 SX139931 - MSNS1065

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x600x500 SX139931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574011557

Sonepar cikkszám

SX139931

Gyártói cikkszám

MSNS1065

Gyártói típuskód

MSNS1065

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

100 mm

Mélység:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Plinth, 100x600x500