nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x600x600 SX140146 - PFAL1066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - alumínium
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574188280
Sonepar cikkszám
SX140146
Gyártói cikkszám
PFAL1066
Gyártói típuskód
PFAL1066
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
alumínium
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x600x600