nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x800x400 SX140008 - MSVS1084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574034075
Sonepar cikkszám
SX140008
Gyártói cikkszám
MSVS1084
Gyártói típuskód
MSVS1084
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x800x400