nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 100x800x400 SX140009 - MSVS1084-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574116160
Sonepar cikkszám
SX140009
Gyártói cikkszám
MSVS1084-316
Gyártói típuskód
MSVS1084-316
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 100x800x400