nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 200x600x400 SX139938 - MSNS2064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574011663
Sonepar cikkszám
SX139938
Gyártói cikkszám
MSNS2064
Gyártói típuskód
MSNS2064
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 200x600x400