nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 200x800x500 SX139941 - MSNS2085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574011700
Sonepar cikkszám
SX139941
Gyártói cikkszám
MSNS2085
Gyártói típuskód
MSNS2085
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 200x800x500