nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 300x300 SX140153 - PFF330R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 300 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574127227
Sonepar cikkszám
SX140153
Gyártói cikkszám
PFF330R5
Gyártói típuskód
PFF330R5
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Mélység:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 300x300