nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 450x300 SX140154 - PFF345R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 450 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574127210
Sonepar cikkszám
SX140154
Gyártói cikkszám
PFF345R5
Gyártói típuskód
PFF345R5
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
450 mm
Mélység:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 450x300