nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 65x1000x320 SX140542 - UPP10032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1 mm
Szín - szürke
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101609
Sonepar cikkszám
SX140542
Gyártói cikkszám
UPP10032
Gyártói típuskód
UPP10032
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1 mm
Szín:
szürke
Magasság:
65 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 65x1000x320