nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 65x1250x320 SX140543 - UPP12532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1.25 mm
Szín - szürke
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101616
Sonepar cikkszám
SX140543
Gyártói cikkszám
UPP12532
Gyártói típuskód
UPP12532
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1.25 mm
Szín:
szürke
Magasság:
65 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.25 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 65x1250x320