nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 65x500x320 SX140544 - UPP5032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101586
Sonepar cikkszám
SX140544
Gyártói cikkszám
UPP5032
Gyártói típuskód
UPP5032
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
65 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 65x500x320