nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 900x1110x310 SX140524 - UMPS10032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1.11 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574103269
Sonepar cikkszám
SX140524
Gyártói cikkszám
UMPS10032
Gyártói típuskód
UMPS10032
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1.11 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 900x1110x310