nVent Hoffman (Eldon) - Plinth, 900x780x310 SX140525 - UMPS7532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 780 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574103252
Sonepar cikkszám
SX140525
Gyártói cikkszám
UMPS7532
Gyártói típuskód
UMPS7532
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
780 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Plinth, 900x780x310