nVent Hoffman (Eldon) - Plinth front and rear, 1200 SX140181 - PV1120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1198 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574183728
Sonepar cikkszám
SX140181
Gyártói cikkszám
PV1120
Gyártói típuskód
PV1120
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1198 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
62 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
62 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Plinth front and rear, 1200