nVent Hoffman (Eldon) - Plinth front and rear, 400 SX140177 - PV1040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 398 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574183711
Sonepar cikkszám
SX140177
Gyártói cikkszám
PV1040
Gyártói típuskód
PV1040
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
398 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
62 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
62 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Plinth front and rear, 400