nVent Hoffman (Eldon) - Plinth front and rear, 600 SX140178 - PV1060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 598 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068308
Sonepar cikkszám
SX140178
Gyártói cikkszám
PV1060
Gyártói típuskód
PV1060
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
598 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
62 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
62 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Plinth front and rear, 600