Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Plinth front and rear, 800 SX140179 - PV1080

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Plinth front and rear, 800 SX140179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 798 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574068315

Sonepar cikkszám

SX140179

Gyártói cikkszám

PV1080

Gyártói típuskód

PV1080

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

798 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

62 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

62 mm

RAL-szám (hasonló):

7022

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Igen

Plinth front and rear, 800