nVent Hoffman (Eldon) - Plinth side panel 100x1000 SX140175 - PS1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 958 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574056282
Sonepar cikkszám
SX140175
Gyártói cikkszám
PS1100
Gyártói típuskód
PS1100
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
958 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
27 mm
Plinth side panel 100x1000