nVent Hoffman (Eldon) - Plusz rögzítőkonzol követk.:MP (1cs=10db) SX075175 - MPE10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 81 mm
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075175
Gyártói cikkszám
MPE10
Gyártói típuskód
MPE10
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
14 mm
Tartozék:
Igen
Plusz rögzítőkonzol követk.:MP (1cs=10db)