nVent Hoffman (Eldon) - Power dist. unit 8x250V/16A SX139354 - HPDS119108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség (IP) - IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Áram-védőkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574107540
Sonepar cikkszám
SX139354
Gyártói cikkszám
HPDS119108
Gyártói típuskód
HPDS119108
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
2.5 mm2
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
egyéb
Tápvezeték hossza:
2 m
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen