Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Power distribution box, 3U SX140183 - PWB03

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Power distribution box, 3U SX140183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 133.35 mm

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574062894

Sonepar cikkszám

SX140183

Gyártói cikkszám

PWB03

Gyártói típuskód

PWB03

Magasság:

133.35 mm

Szélesség:

482.6 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Power distribution box, 3U