nVent Hoffman (Eldon) - Protective cover, 275x175x100 SX138974 - EFCS20-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 275 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 100 mm
Magasság - 375 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574191617
Sonepar cikkszám
SX138974
Gyártói cikkszám
EFCS20-316
Gyártói típuskód
EFCS20-316
Szélesség:
275 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Magasság:
375 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Protective cover, 275x175x100