nVent Hoffman (Eldon) - Protective cover, 375x275x100 SX138975 - EFCS25-30-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 100 mm
Magasság - 275 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574191624
Sonepar cikkszám
SX138975
Gyártói cikkszám
EFCS25-30-316
Gyártói típuskód
EFCS25-30-316
Szélesség:
175 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Magasság:
275 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Protective cover, 375x275x100