Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Protective cover, 450x350x100 SX138976 - EFCS50-60-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Protective cover, 450x350x100 SX138976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 100 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Maximum szellőztetők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574191631

Sonepar cikkszám

SX138976

Gyártói cikkszám

EFCS50-60-316

Gyártói típuskód

EFCS50-60-316

Szélesség:

350 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

100 mm

Magasság:

450 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Maximum szellőztetők száma:

0

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Nem

Protective cover, 450x350x100