nVent Hoffman (Eldon) - Push button cover SX140116 - PBW181607-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 70 mm
Szélesség - 160 mm
Magasság - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574228498
Sonepar cikkszám
SX140116
Gyártói cikkszám
PBW181607-316
Gyártói típuskód
PBW181607-316
Mélység:
70 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság:
180 mm
Push button cover