nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000 SX140547 - URH10032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1 mm
Mélység - 340 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574101562
Sonepar cikkszám
SX140547
Gyártói cikkszám
URH10032
Gyártói típuskód
URH10032
Szélesség:
1 mm
Mélység:
340 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 1000