Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x400 SX138158 - A10040SSTSE

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x400 SX138158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen

  • Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574241312

Sonepar cikkszám

SX138158

Gyártói cikkszám

A10040SSTSE

Gyártói típuskód

A10040SSTSE

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 1000x400