Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x400 SX139985 - MSST1040N-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x400 SX139985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 72 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX139985

Gyártói cikkszám

MSST1040N-316

Gyártói típuskód

MSST1040N-316

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 1000x400