nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x500 SX139986 - MSST1050N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574414556
Sonepar cikkszám
SX139986
Gyártói cikkszám
MSST1050N
Gyártói típuskód
MSST1050N
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 1000x500