Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x600 SX139988 - MSST1060N

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x600 SX139988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 89 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574414570

Sonepar cikkszám

SX139988

Gyártói cikkszám

MSST1060N

Gyártói típuskód

MSST1060N

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 1000x600