nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1000x800 SX138162 - A10080SSTSE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574241350
Sonepar cikkszám
SX138162
Gyártói cikkszám
A10080SSTSE
Gyártói típuskód
A10080SSTSE
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 1000x800