nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1200x500 SX139992 - MSST1250N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574414617
Sonepar cikkszám
SX139992
Gyártói cikkszám
MSST1250N
Gyártói típuskód
MSST1250N
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 1200x500