Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1200x600 SX139994 - MSST1260N

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1200x600 SX139994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 89 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574414631

Sonepar cikkszám

SX139994

Gyártói cikkszám

MSST1260N

Gyártói típuskód

MSST1260N

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 1200x600