Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1250 SX140548 - URH12532

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 1250 SX140548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1.25 mm

  • Mélység - 340 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1.25 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574101579

Sonepar cikkszám

SX140548

Gyártói cikkszám

URH12532

Gyártói típuskód

URH12532

Szélesség:

1.25 mm

Mélység:

340 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1.25 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

320 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Igen

RAL-szám:

7.04

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 1250